Beli resistor kapur di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- HOZAN ESD Form, F-10,atribut:
- Material: Urethane foam
- Thickness (mm): 10
- Resistance between points: Rp<1 x 1010omega
- FESTO Braking Resistor CACR Seriesatribut:
- Nominal Size (mm): 4
- Ambient Temperature (°C): -5 to 60
- Color of Release Ring: Blue
- Material Housing: PBT
- Material Release Ring: POM
- Material of Tube Retaining Claw: Stainless Steel
- BOSCH Wet Battery SD Mega Power (Aki Basah)Deskripsi:Aki Basah Mobil SD Mega Power. Perpaduan keamanan dan daya tahan. Aki Basah ekonomis dan cocok untuk pengunaan pada seluruh jenis kendaraan penumpang, truk dan kendaraan niaga lainnya dengan konsumsi energi yang tidak terlalu besar. Memberikan daya start yang selalu dapat diandalkan. Sekilas Manfaat Anda : - Teknologi kalsium modern. - Gabungan performa tinggi dengan umur pakai panjang. - Ekonomis dan cocok untuk kendaraan konvensional dengan konaumai tenaga yang tidak terlalu besar. - Dengan sertifikat SNI.
- KRISBOW Analog Multimeter (Multitester)Deskripsi:- 5 functions including DC/AC Voltage, DC Current, Resistance, Diode and Transistor test- Fuse and diode protection.atribut:
- DC Voltage (V): 0.1, 0.5, 2.5, 10, 50, 250, 1000
- AC Voltage (V): 10, 50, 250, 1000
- Power Supply (V): 9, 1.5x2
- Resistance (kΩ): 2, 20, 200, 2000, 20000
- Chint Capacitoratribut:
- Rated Frequency (Hz): 50
- Schneider Electric Harmony K1/K2 Cam Switchatribut:
- Range of Product: Harmony K
- Product or Component Type: Complete Cam Switch
- [Ith] Conventional Free Air Thermal Current (A): 12
- Component Name: K1
- Fixing Mode: Ø 16 or 22 mm Hole
- Number of Steps: 45
Daftar Harga resistor kapur Terbaru March 2026
| ENGINEER Screwdriver Alignment (Obeng) | Rp39.900 |
| HOZAN ESD Form, F-10, | Rp139.900 |
| FESTO Braking Resistor CACR Series | Rp3.799.900 |
| BOSCH Wet Battery SD Mega Power (Aki Basah) | Rp959.900 |
| KRISBOW Analog Multimeter (Multitester) | Rp229.900 |
| Mitsubishi Electric Resistor Unit | Rp5.599.900 |
| Chint Capacitor | Rp639.900 |
| Orientalmotor Regenerative Resistor | Rp909.900 |
| Mesin HL Resistor | Rp7.900 |
| Mitsubishi Electric Brake Resistor For High Frequency | Rp279.900 |
Data diperbarui pada 06/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/k8P102741728-3.jpg)


/P101518442-2.jpg)
/2bP101515083-3.jpg)



%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Mesin%20Las%2C%20Potong/Sparepart%20Mesin%20Las/Mesin%20HL%20Resistor/biP107184414-1.jpg)